• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGFG 51-700L-P8 Schneidenträger für die Axialbearbeitung mit 8 mm Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2801438
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801438
EAN / GTIN 7291075200522
Herstellernummer 2801438
L-Nummer L23920 267

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 120 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 1500 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 700 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 120 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen