CGFG 51-700L-P8 Lames pour usinages frontaux, logement pour plaquettes de 8 mm.

Réf.: 2801438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801438
EAN / GTIN 7291075200522
Réf. fabricant 2801438
Article hors catalogue L23920 267

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 120 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 1500 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 700 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 120 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Hauteur attachement (H) 52.6 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout