• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CGPAD 4R-T16 Adattatori per Torni-Scanalatura, con Inserti GIP/GIF.

Codice art.: 2801214
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801214
EAN / GTIN 7291075166385
Codice del produttore 2801214
Numero-L L23920 2510

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 42 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 16 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 3.6 mm
  • Overall Length (OAL) 42 mm
  • Altezza stelo (H) 30 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto