CGPAD 4R-T16 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801214
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801214
EAN / GTIN 7291075166385
Gyártó száma 2801214
L-szám L23920 2510

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 42 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 16 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 3,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 42 mm
  • Szármagasság (H) 30 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése