CGPAD 4R-T16 Adaptér pro řezné destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 2801214
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801214
EAN/GTIN 7291075166385
Číslo výrobcu 2801214
Číslo L L23920 2510

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 42 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.6 mm
  • Celková délka (OAL) 42 mm
  • Výška dríku (H) 30 mm

Vhodné výrobky

Vložky