MG 06-SWUBL-06 Barre in metallo duro integrale per tornitura interna

Codice art.: 2801124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801124
EAN / GTIN 7291075271966
Codice del produttore 2801124
Numero-L L23920 9

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm, Overall Length (OAL) 59 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 3.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WBMT 52.004R
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm
  • Overall Length (OAL) 59 mm

Prodotti correlati

Inserti