• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MG 06-SWUBL-06 Barras de Mandrinar de Metal Duro Integral para Mandrinado

Número de artículo: 2801124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801124
EAN / GTIN 7291075271966
Número del fabricante 2801124
Número L L23920 9

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm, Longitud total (OAL) 59 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 3.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WBMT 52.004R
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm
  • Longitud total (OAL) 59 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles