MG 06-SWUBL-06 Barres carbure monobloc pour applications d'alésage

Réf.: 2801124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801124
EAN / GTIN 7291075271966
Réf. fabricant 2801124
Article hors catalogue L23920 9

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 59 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WBMT 52.004R
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 59 mm

Produits adaptés

Plaquettes