WBMT 060102R IC354 Inserti trigonali positivi, con spoglia piana rettificata positiva a 5°, per finitura.

Codice art.: 5504121
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5504121
EAN / GTIN 7291075079784
Codice del produttore 5504121
Numero-L L23950 3223

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo T, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 2.18 mm, Diametro inscritto (IC) 3.97 mm, Spessore inserto (S) 1.59 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo T
  • Clearance Angle Major (AN) 5 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 2.18 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 3.97 mm
  • Spessore inserto (S) 1.59 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili