MG 06-SWUBL-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 2801124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801124
EAN / GTIN 7291075271966
Gyártó száma 2801124
L-szám L23920 9

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, Dmin leszúrás 6,6 mm, teljes hossz (OAL) 59 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 3,3 mm
  • A vágólap (MIID) WBMT 52.004R leírása
  • Dmin. Távolság 6,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 59 mm

Megfelelő termékek

Betétek