MGCH 08 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800931
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMGROOVE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800931
EAN / GTIN 7291075112719
Gyártó száma 2800931
L-szám L23920 8

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási szélesség max. (CWX) 5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 76 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 76 mm