MGCH 08 Barres en carbure monobloc pour alésage, gorges et filetage intérieurs, Dmin 8 mm

Réf.: 2800931
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800931
EAN / GTIN 7291075112719
Réf. fabricant 2800931
Article hors catalogue L23920 8

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 76 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 76 mm