MGCH 08 VHM-noži za notranje struženje za notranje zarezovanje, struženje in struženje navoja, Dmin 8 mm

Št. art.: 2800931
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800931
EAN/GTIN 7291075112719
Številka proizvajalca 2800931
L-število L23920 8

Opis

Opis:

Orodje za obdelavo/struženje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 8 mm, širina rezanja max (CWX) 5 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 76 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 76 mm