GHFG 25-63L-8 Utensili per lavorazioni frontali e tornitura di alberi motore

Codice art.: 2800675
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800675
EAN / GTIN 7291075056822
Codice del produttore 2800675
Numero-L L23920 2302

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 82 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 63 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Head Length (LH) 41 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm