GHFG 25-63L-8 Holders for facing Dmin. 50mm.

Artikelnummer: 2800675
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 2800675
EAN/GTIN 7291075056822
Nummer fabrikant 2800675
L-nummer L23920 2302

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor frees-/draaigereedschap, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 82 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 63 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Koplengte (links) 41 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten