GHFG 25-63L-8 Suport pentru prelucrare axială, Dmin. 50mm.

Cod articol.: 2800675
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2800675
EAN / GTIN 7291075056822
Număr producător 2800675
L-Număr L23920 2302

Descriere

Descriere:

Suport pentru prelucrare axială, Dmin. 50mm.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 82 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 63 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 41 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm