GHFG 25-63L-8 Držalo za aksialno obdelavo, Dmin. 50 mm.

Št. art.: 2800675
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800675
EAN/GTIN 7291075056822
Številka proizvajalca 2800675
L-število L23920 2302

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 82 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 63 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Dolžina glave (levo) 41 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm