GHIL 40-815 Barre per scanalatura interna e barenatura

Codice art.: 2800601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2800601
EAN / GTIN 7291075232875
Codice del produttore 2800601
Numero-L L23920 2256

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 7 mm, Overall Length (OAL) 300 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 7 mm
  • Functional Width (WF) 36 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 64 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm

Download & documenti

Prodotti correlati