• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIL 40-815 Bohrstangen zum Innen Einstechen und Drehen

Artikel-Nr.: 2800601
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2800601
EAN / GTIN 7291075232875
Herstellernummer 2800601
L-Nummer L23920 2256

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 7 mm
  • Funktionsbreite (WF) 36 mm
  • Dmin Abstechen 64 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm