GHIL 40-815 Vyvrtávací lišty pro vnitřní zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 2800601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2800601
EAN / GTIN 7291075232875
Číslo výrobce 2800601
L-číslo L23920 2256

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 36 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 64 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm