GHIL 40-815 Barres d’alésage pour usinage de gorges intérieures et alésage

Réf.: 2800601
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2800601
EAN / GTIN 7291075232875
Réf. fabricant 2800601
Article hors catalogue L23920 2256

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 36 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 64 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm