GHMPR 25 Utensili perpendicolari per scanalature assiali e radiali poco profonde con profilo dell'inserto corto e speciale.

Codice art.: 2800435
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800435
EAN / GTIN 7291075023381
Codice del produttore 2800435
Numero-L L23920 2080

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Head Length (LH) 17 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm