GHMPR 25 Porte-plaquettes perpendiculaires pour les gorges radiales et axiales peu profondes ou étroites et plaquettes à profils spéciaux

Réf.: 2800435
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800435
EAN / GTIN 7291075023381
Réf. fabricant 2800435
Article hors catalogue L23920 2080

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.8 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Longueur tête (LH) 17 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm