GHMPR 25 Bară de strunjire înclinat pentru canelare radială și axială, adecvat pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuță de canelare cu profiluri diferite

Cod articol.: 2800435
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800435
EAN / GTIN 7291075023381
Număr producător 2800435
L-Număr L23920 2080

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire înclinat pentru canelare radială și axială, adecvat pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuță de canelare cu profiluri diferite

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm