GHMPR 25 Portaherramientas Perpendicular para Ranurado Radial y Axial Poco Profundo con Plaquitas Especiales y Estrechas

Número de artículo: 2800435
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2800435
EAN / GTIN 7291075023381
Número del fabricante 2800435
Número L L23920 2080

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados