• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Vite di bloccaggio, Modello: 2

Codice art.: 279815 2

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma della testa della vite Testa svasata
Con sede no
Lunghezza nominale L 13 mm
Misura del filetto d1 M5
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento TX20
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Coppia di serraggio consigliata max. 5 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 279815 2
EAN / GTIN 4062406352080
Codice del produttore 279815 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com