Ruota girevole ø 200 mm con freno di stazionamento e perno

Codice art.: 27958
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Rotolo
Larghezza 300 mm
Diametro 200 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27958
EAN / GTIN 4031405279582
Codice del produttore 027958
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con freno di stazionamento e perno
  • Capacità di carico da Ø 125 mm a 300 kg
  • Capacità di carico da Ø 200 mm a 400 kg

Proprietà:

  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 115 mm
  • Lunghezza: 320 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo, plastica
  • Max. Portata: 400 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Diametro rullo: 200 mm