• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle ø 200 mm mit Feststellbremse und Zapfen

Artikel-Nr.: 27958
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle
Breite 300 mm
Durchmesser 200 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27958
EAN / GTIN 4031405279582
Herstellernummer 027958
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Feststellbremse und Zapfen
  • Belastbarkeit bei Ø 125 mm bis 300 kg
  • Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 400 kg

Merkmal:

  • Breite: 300 mm
  • Höhe: 115 mm
  • Länge: 320 mm
  • Material: Stahl feuerverzinkt, Kunststoff
  • Max. Belastbarkeit: 400 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rollendurchmesser: 200 mm