Rueda giratoria ø 200 mm con freno de estacionamiento y pasador

Número de artículo: 27958
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rollo

Identificación y clasificación

Número de artículo 27958
EAN / GTIN 4031405279582
Número del fabricante 027958
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Con freno de estacionamiento y pin
  • Capacidad de carga de Ø 125 mm a 300 kg
  • Capacidad de carga de Ø 200 mm a 400 kg

Característica:

  • Anchura: 300 mm
  • Altura: 115 mm
  • Longitud: 320 mm
  • Material: Caliente-inmersión de acero galvanizado, plástico
  • Máx. Capacidad de carga: 400 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Diámetro del rodillo: 200 mm