Drejeligt hjul ø 200 mm med parkeringsbremse og stift

Art.-nr.: 27958
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype rulle
Bredde 300 mm
Diameter 200 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27958
EAN/GTIN 4031405279582
Producentnummer 027958
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med parkeringsbremse og stift
  • Lastkapacitet ved Ø 125 mm til 300 kg
  • Lastkapacitet ved Ø 200 mm til 400 kg

Egenskab:

  • Bredde: 300 mm
  • Højde: 115 mm
  • Længde: 320 mm
  • Materiale: Varmgalvaniseret stål, plast
  • Maks. Lastkapacitet: 400 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Rullediameter: 200 mm