• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

22-teiliger estrattore universale

Codice art.: 27-A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 27-A
EAN / GTIN 4021176951008
Codice del produttore 27-A
Numero-L L80010 802
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set universale estrattore in 22 pezzi della serie 27-A viene utilizzato per l'estrazione, la separazione e l'estrazione interna di cuscinetti, ingranaggi, dischi, ecc. in artigianato, officina e industria. Il set è versatile e adatto per l'estrazione esterna, estrazione interna e estrazione interna con intervento sul cuscinetto a sfere.
  • Il set include l'estrattore cuscinetti ″Cobra″, vari estrattori interni, controsupporti, estrattore a battente, inserti filettati e un estrattore per minuteria, garantendo così un'ampia gamma di applicazione.
  • Composizione orientata all'applicazione per uso universale
  • Grazie alla conservazione nella scatola, si può avere una panoramica della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 442 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 17 3/8
  • Profondità totale [mm]: 357 mm
  • Profondità totale [pollici]: 14 1/16
  • Altezza totale [mm]: 151 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 15/16
  • Carico utile [kg]: 25 kg
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 2 3/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 60 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 9 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 48 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3/8
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 1 7/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 10 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 1 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 1.10
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Massa d'impatto [kg]: 1 kg
  • Filettatura interna del dado di collegamento [mm]: M12 - 1516G, M12 - M10
  • Profondità di serraggio estrattore [mm]: 100 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [pollici]: 3 15/16
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 60 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 9 mm - 48 mm
  • Profondità di serraggio (max.) [mm]: 70 mm
  • Luce estrattore (min. - max.) [mm]: 20 mm - 110 mm
  • Cuscinetto a sfere ISO: 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 9 - 48 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 22
  • Imballaggio: Valigetta
  • Componenti: 204-0, 21-0-E, 21-00-E, 21-01-E, 21-1-E, 21-2-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 43-0-1, 69-A2, 69-A3, 22-01-G27-A, GA12-3, GA12-4, GA12-5, GA12-6, GA12-8, GA12-10
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 442 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 357 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 151 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-L-136
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Filettatura dell'inserto: M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì