Set de extractoare universale 22 de piese

Cod articol: 27-A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 27-A
EAN / GTIN 4021176951008
Număr producător 27-A
L-Număr L80010 802
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul universal de extragere din 22 de piese din seria 27-A este utilizat pentru extragerea, separarea și extragerea interioară a rulmenților, angrenajelor, discurilor etc. în meserii, ateliere și industrie. Setul este versatil și potrivit pentru extracție externă, extracție internă și extracție internă cu angajare în rulmentul cu bile. Setul include extractorul de rulmenți ”Cobra”, diverse extractoare interne, contra-suport și ciocan glisant, precum și inserții filetate și un extractor de piese mici, asigurând o gamă largă de aplicații.
  • Compoziție orientată spre aplicații pentru utilizare universală
  • Depozitarea în cutie facilitează urmărirea completitudinii setului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 442 mm
  • Lățime totală [inch]: 17 3/8
  • Adâncime totală [mm]: 357 mm
  • Adâncime totală [inch]: 14 1/16
  • Înălțimea totală [mm]: 151 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 15/16
  • Capacitate de încărcare [kg]: 25kg
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 2 3/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 60 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 9 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 48 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 3/8
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 1 7/8
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 10kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 1t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 01:10:00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Greutatea de impact [kg]: 1kg
  • Filetul interior al piuliței de conectare [mm]: M12 - 1516G, M12 - M10
  • Adâncimea de strângere a extractorului [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului [inch]: 3 15/16
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 60 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 9 mm - 48 mm
  • Adâncimea de strângere (max.) [mm]: 70 mm
  • Întinderea extractorului (min. - max.) [mm]: 20 mm - 110 mm
  • Rulment cu bile ISO: 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305
  • Pentru rulmenți cu bile cu diametrul interior [mm]: 9 - 48 mm
  • Număr de piese: 22
  • Ambalaj: serviete
  • Componente: 204-0, 21-0-E, 21-00-E, 21-01-E, 21-1-E, 21-2-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 43-0-1, 69-A2, 69-A3, 22-01-G27-A, GA12-3, GA12-4, GA12-5, GA12-6, GA12-8, GA12-10
  • Lungimea totală a carcasei [mm]: 442 mm
  • Adâncimea totală a carcasei [mm]: 357 mm
  • Înălțimea totală a carcasei [mm]: 151 mm
  • Tipul carcasei: K-L-BOXX-L-136
  • Materialul carcasei: Plastic
  • Număr de mânere: 2
  • Mâner lateral disponibil: Da
  • Stivuibile: Da
  • Inserţie de spumă: Da
  • Filet de inserție: M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Potrivit pentru sistemul de depozitare Sortimo: Da