22-delni univerzalni komplet izvlečnih strojev

Št. art.: 27-A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 27-A
EAN/GTIN 4021176951008
Številka proizvajalca 27-A
L-število L80010 802
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 22-delni komplet univerzalnih izvlečnih elementov iz serije 27-A se uporablja za izvleko, ločevanje in notranje izvleke ležajev, zobnikov, diskov itd. v obrti, delavnicah in industriji. Komplet je vsestranski in primeren za zunanje izvlečenje, notranje izvlečenje in notranje izvlečenje z vpetjem v kroglični ležaj. Komplet vključuje izvlečni stroj za ležaje ”Cobra”, različne notranje izvlečne stroje, nasprotno podporo in drsno kladivo ter navojne vložke in izvlečni stroj za majhne dele, kar zagotavlja široko paleto uporabe.
  • V uporabo usmerjena sestava za univerzalno uporabo
  • Shranjevanje v škatli omogoča enostavno sledenje popolnosti kompleta.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 442 mm
  • Celotna širina [palec]: 17 3/8
  • Skupna globina [mm]: 357 mm
  • Skupna globina [palec]: 14 1/16
  • Skupna višina [mm]: 151 mm
  • Skupna višina [palec]: 5 15/16
  • Nosilnost [kg]: 25 kg
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 2 3/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 60 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 9 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 48 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3/8
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 1 7/8
  • maks. Natezna sila [kN]: 10kN
  • maks. Natezna sila [t]: 1 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 1:10
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Udarna teža [kg]: 1 kg
  • Notranji navoj priključne matice [mm]: M12 - 1516G, M12 - M10
  • Globina vpenjanja izvlečnega mehanizma [mm]: 100 mm
  • Globina vpenjanja izvlečnega mehanizma [palec]: 3 15/16
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 60 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 9 mm - 48 mm
  • Globina vpenjanja (največ) [mm]: 70 mm
  • Razpon izvlečnega mehanizma (min. - max.) [mm]: 20 mm - 110 mm
  • Kroglični ležaj ISO: 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305
  • Za kroglične ležaje z notranjim premerom [mm]: 9 – 48 mm
  • Število delov: 22
  • Embalaža: Kovčki
  • Komponente: 204-0, 21-0-E, 21-00-E, 21-01-E, 21-1-E, 21-2-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 43-0-1, 69-A2, 69-A3, 22-01-G27-A, GA12-3, GA12-4, GA12-5, GA12-6, GA12-8, GA12-10
  • Skupna dolžina kovčka [mm]: 442 mm
  • Skupna globina ohišja [mm]: 357 mm
  • Skupna višina ohišja [mm]: 151 mm
  • Vrsta ohišja: K-L-BOXX-L-136
  • Material ohišja: umetne mase
  • Število ročajev: 2
  • Na voljo je stranski ročaj: Da
  • Zložljivi: Da
  • Penasti vložek: Da
  • Vstavni navoj: M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Primerno za skladiščni sistem Sortimo: Da