• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

22-teiliger Universal-Abziehersatz

Artikel-Nr.: 27-A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 27-A
EAN / GTIN 4021176951008
Herstellernummer 27-A
L-Nummer L80010 802
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 22-teilige Universal-Abziehersatz der Baureihe 27-A wird zum Abziehen, Trennen und Innenausziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben, etc. in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Das Set ist dabei vielseitig für das Außenabziehen, Innenausziehen und Innenausziehen mit Eingriff in das Kugellager geeignet. Im Set enthalten sind der Lagerabzieher „Cobra“, verschiedene Innenauszieher, Gegenstütze und Gleithammer, sowie Gewindeeinsätze und ein Kleinteilabzieher, wodurch eine große Anwendungsbreite gewährleistet wird.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 17 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 357 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 14 1/16
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 15/16
  • Tragelast [kg]: 25 kg
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 2 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 60 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 9 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 48 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 1 7/8
  • max. Zugkraft [kN]: 10 kN
  • max. Zugkraft [t]: 1 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 1.10
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlagmasse [kg]: 1 kg
  • Innengewinde der Verbindungsmutter [mm]: M12 - 1516G, M12 - M10
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 60 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 9 mm - 48 mm
  • Spanntiefe (max.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Abziehvorrichtung (min. - max.) [mm]: 20 mm - 110 mm
  • Kugellager ISO: 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 9 - 48 mm
  • Anzahl der Teile: 22
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 204-0, 21-0-E, 21-00-E, 21-01-E, 21-1-E, 21-2-E, 21-3-E, 21-4-E, 21-5-E, 43-0-1, 69-A2, 69-A3, 22-01-G27-A, GA12-3, GA12-4, GA12-5, GA12-6, GA12-8, GA12-10
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 442 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 357 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 151 mm
  • Kofferart: K-L-BOXX-L-136
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Einsatzgewinde: M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte