• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice in HSS AH.. SCLDR, per inserti CDCT, a destra

Codice art.: 268702 46/S4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sporgenza / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Forma del codolo: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 5 mm
Misura inserto 4 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Forma del codolo HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH05X SCLDR/LS4
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CDCT S4010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 5,78 mm
Spostamento centrale L3 3 mm
Altezza di serraggio L2 4,6 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Set di viti per inserti 269028 10
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268702 46/S4
EAN / GTIN 4045197591913
Codice del produttore 268702 46/S4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati