Barra de mandrinar HSS AH.. SCLDR, para plaquitas de corte reversibles CDCT, derecha

Número de artículo: 268702 46/S4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0050 mm
Diámetro del mango 5 mm
Forma del mango redondo
Altura funcional 4,6 mm
Diámetro del taladro mín. 5,78 mm
Desplazamiento central 3 mm
Ángulo de ajuste 95 grados
Forma del soporte Forma recta (G)
Proceso de mecanizado de torneado torneado interior
Designación plaquita de corte CDCT S4010.
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 46 mm
Longitud total 65 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Tipo de producto Barra de mandrinar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 268702 46/S4
EAN / GTIN 4045197591913
Número del fabricante 268702 46/S4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados