Set de bare de strunjit din HSS AH.. SCLDR, pentru plăcuţe amovibile CDCT, pe dreapta

Cod articol.: 268702 46/S4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0050 mm
Diametrul cozii 5 mm
Forma cozii rotund
Înălţime funcţională 4,6 mm
Diametru min. alezaj 5,78 mm
Decalaj central 3 mm
Unghi de reglare 95 grad
Formă suport Drept (G)
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire interioară
Denumire Inserție de tăiere CDCT S4010.
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 46 mm
Lungimea totală 65 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Tip produs Bară pentru strunjire interioară
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 268702 46/S4
EAN / GTIN 4045197591913
Număr producător 268702 46/S4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript