Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 46/S4 mm

Prekės Nr.: 268702 46/S4
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 5 mm
Plokštelės dydis 4 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH05X SCLDR/LS4
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 5,78 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3 mm
Užspaudimo ilgis L2 4,6 mm
Bendras ilgis L 65 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 10
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268702 46/S4
EAN / GTIN 4045197591913

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės