Boorstang HSS 46/S4 mm

Artikelnummer: 268702 46/S4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 5 mm
Plaatafmeting 4 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH05X SCLDR/LS4
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CDCT S4010.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 5,78 mm
Middenverplaatsing L3 3 mm
Spanhoogte L2 4,6 mm
Totale lengte L 65 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 10
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268702 46/S4
EAN/GTIN 4045197591913

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts