{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | “5 in 1” | |
Nominell⌀ D | 15 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,27 mm | |
Effektiv längd L1 | 22,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 33 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268464 15 | |
EAN / GTIN | 4045197470096 |