{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „5 in 1” | |
Névleges ⌀ D | 15 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ tűrés D | 0/+0,27 mm | |
Hasznos hossz L1 | 22,5 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka 268472 − 268496 sz. | WCHX 0703.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 33 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268464 15 | |
EAN / GTIN | 4045197470096 |