‘5 in 1’ Draai- en boorgereedschap 1,5×D 15 mm

Artikelnummer: 268464 15
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie “5 in 1”
Nominale ⌀ D 15 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ tolerantie D 0/+0,27 mm
Nuttige lengte L1 22,5 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 WCHX 0703..
Wisselplaatschroevenset 269028 33
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268464 15
EAN/GTIN 4045197470096

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen