• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Braccio di reazione a forma di Z a gomito per DVI28

Codice art.: 2653311
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2653311
EAN / GTIN 4010886934500
Codice del produttore 2653311
Numero-L L60160 3766
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Con rotismo epicicloidale monostadio
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile come opzione con braccio di azionamento diritto a L
Disponibile anche come set (n. DVV-13ZG) con tre inserti a bussola per avvitatori mis. 27, 30, 32 mm

Proprietà:

  • Distanza di azionamento quadrato - braccio di reazione iniziale (min.): 101
  • Distanza tra la trasmissione quadra e il braccio di reazione finale (max.): 151
  • Montaggio del braccio di reazione: avvitato sulla flangia
  • Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
  • Diametro esterno [mm]: 103 mm
  • Larghezza braccio di reazione esterno [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Altezza supporto [mm]: 80 mm
  • Altezza anello flangiato [mm]: 12 mm
  • Materiale: Metallo leggero/acciaio forgiato
  • Raggio anello flangia [mm]: 51,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no