Reactiearm Z-vormig, tbv DVI-28

Artikelnummer: 2653311
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2653311
EAN/GTIN 4010886934500
Nummer fabrikant 2653311

Omschrijving

Omschrijving:

Gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
Met ééntraps planetair tandwielstelsel
Behuizing van hoogwaardig aluminium
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
in combinatie met een momentsleutel te bedienen
Optioneel is rechte L-vormige reactiearm leverbaar
Ook verkrijgbaar als set (nr. DVV-13ZG) met drie slagmoerdopsleutels SW 27, 30, 32 mm

Kenmerk:

  • Afstand aandrijving vierkant - begin reactiearm (min.): 101
  • Afstand aandrijving vierkant - einde reactiearm (max.): 151
  • Reactiearm bevestiging: over flens geschroefd
  • Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
  • Buitendiameter [mm]: 103 mm
  • Breedte reactiearm buiten [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Hoogte steun [mm]: 80 mm
  • Hoogte flensring [mm]: 12 mm
  • Materiaal: Lichtmetaal/gesmeed staal
  • Radius flensring [mm]: 51,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen