Bras de réaction en Z coudé pour DVI28

Réf.: 2653311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2653311
EAN / GTIN 4010886934500
Réf. fabricant 2653311

Description

Description:

Serrage et desserrage contrôlés des vis
Avec engrenage planétaire à un étage
Boîtier en aluminium haute performance
Meilleure que /- 3 % de précision
Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique
Possibilité d'ajouter un bras de réaction droit en forme de L
Également disponible sous forme de jeu (n° DVV-13ZG) avec trois clés à molette SW 27, 30, 32 mm

Caractéristique(s):

  • Distance carré d'entraînement - début du bras de réaction (min.): 101
  • Distance carré d'entraînement - fin du bras de réaction (max): 151
  • Logement bras de réaction: vissée sur la bride
  • Version bras de réaction: Forme en Z, coudée
  • Diamètre extérieur [mm]: 103 mm
  • Largeur extérieure du bras de réaction [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Hauteur du support [mm]: 80 mm
  • Hauteur de l'anneau de bride [mm]: 12 mm
  • Matériau: métal léger/acier forgé
  • Rayon de l'anneau de bride [mm]: 51,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non