Moltiplicatore di coppia DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Codice art.: 2653265
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie DREMOPLUS
Larghezza utensile di manovra 88 mm
Altezza utensile di manovra 131 mm
Dispositivo antisovraccarico si
Dispositivo antiritorno no
Numero di dispositivi di supporto (piastre di reazione) 1
Trasmissione coppia 1:4
Capacità di ingresso max. 580 Nm
Capacità di uscita max. 2.000 Nm
Dimensione, Quadro di manovra maschio 3/4 pollici
Tipo di prodotto Moltiplicatore di coppia
Forma di connessione Quadro di manovra maschio
Metrologia es. meccanica
Lunghezza complessiva 230 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2653265
EAN / GTIN 4010886934456
Codice del produttore 2653265
Numero-L L60160 1434
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile con braccio di azionamento diritto o curvo
Modelli con rapporto di trasmissione di 1:4, 1:5,5

Proprietà:

  • Distanza azionamento quadrato - inizio braccio di reazione (min.): 100
  • Distanza uscita quadra - fine braccio di reazione (max): 150
  • Quadro di uscita [metrico]: 1″
  • Quadro di uscita [metrico]: 25 mm
  • Quadro di uscita [imperiale]: 1″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • Montaggio del braccio di reazione: avvitato sulla flangia
  • Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
  • Coppia di uscita (max.) [Nm]: 2000
  • Coppia di ingresso (max.) [Nm]: 580 Nm
  • Larghezza totale senza braccio di reazione: 88
  • Altezza totale senza braccio di reazione: 131
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Fusibile Quadro di uscita: Anello e perno di bloccaggio
  • Fusibile per azionamento quadrato: Blocco del perno
  • Protezione da sovraccarico: quadrato di azionamento della cesoia
  • Rapporto di trasmissione: 1:4
  • Isolato a 1000 V: no
  • Arretramento: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no