Multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Réf.: 2653265
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Métrologie fonctionnement mécanique
Capacité de sortie max. 2 000 Nm
Transmission du couple 1 h 4
Capacité d’entrée max. 580 Nm
Forme de la connexion carré d’entraînement
Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) 1
Dispositif de blocage automatique non
Sécurité surcharge oui
Longueur totale L 230 mm
Largeur pièce d’entraînement 88 mm
Hauteur pièce d’entraînement 131 mm
Réf., carré d’entraînement 3/4 pouce
Type de produit multiplicateur de couple

Identification et classification

Référence article 2653265
EAN / GTIN 4010886934456
Réf. fabricant 2653265
Article hors catalogue L60160 1434
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Forme droite
Carré de réaction ajustable
Construction de machines et d'installations, maintenance
Version:
Multiplicateur de couple mécanique à commande manuelle pour le serrage et le desserrage contrôlés des assemblages par vis
Avec engrenage planétaire à un étage
Boîtier en aluminium haute performance
Précision garantie : supérieure à +/- 3 %
À utiliser avec une clé dynamométrique
Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique
2 modèles avec une charge maximale comprise entre 2000 N-m et 2800 N-m
Modèle -Z : avec bras de réaction coudé en forme de Z en acier au chrome vanadium
Modèle -L : avec bras de réaction droit en forme de L, avec carré de réaction réglable, en métal léger
Carré de sortie avec goupille de verrouillage et anneau

Caractéristique(s):

  • Distance carré de sortie - début du bras de réaction (min.): 100
  • Distance carré de sortie - fin du bras de réaction (max.): 150
  • Carré de sortie: 1″
  • Carré de sortie [métrique]: 25 mm
  • Carré de sortie [pouce]: 1″
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Logement bras de réaction: vissée sur la bride
  • Version bras de réaction: Forme en Z, coudée
  • Couple de sortie (max.) [Nm]: 2000
  • Couple d'entrée (max.) [Nm]: 580 Nm
  • Largeur totale sans bras de réaction: 88
  • Hauteur totale sans bras de réaction: 131
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Sécurité Carré de sortie: Bague et goupille de sécurité
  • Sécurité Carré d'entraînement: Sécurité de goupille
  • Protection contre les surcharges: Carré d'entraînement à cisaillement
  • Rapport de transmission: 1:4
  • 1000 V isolé: non
  • Sécurité anti-retour: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non