Descrizione:
Serraggio e allentamento controllati
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Rapporto di trasmissione 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
Tutti i modelli con sicurezza di ritorno (RS)
Con sicurezza di sovraccarico ″Slipper″ indistruttibile per la protezione della trasmissione, corsa a destra e sinistra
Con braccio di azionamento a Z inclinato
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Proprietà:
- Distanza azionamento quadrato - inizio braccio di reazione (min.): 120
- Distanza uscita quadra - fine braccio di reazione (max): 216
- Quadro di uscita [metrico]: 1.1/2″
- Quadro di uscita [metrico]: 38,1 mm
- Quadro di uscita [imperiale]: 1.1/2″
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
- Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
- Montaggio del braccio di reazione: tappata sul bordo dell'ingranaggio
- Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
- Coppia di uscita (max.) [Nm]: 10000
- Coppia di ingresso (max.) [Nm]: 410 Nm
- Larghezza totale senza braccio di reazione: 142
- Altezza totale con braccio di reazione (min.): 350
- Altezza totale con braccio di reazione (max.): 356
- Altezza totale senza braccio di reazione: 292
- Lunghezza totale [mm]: 230 mm
- Fusibile Quadro di uscita: Anello e perno di bloccaggio
- Fusibile per azionamento quadrato: Anello e perno di bloccaggio
- Protezione da sovraccarico: Frizione antisaltellamento Slipper
- Rapporto di trasmissione: 1:28,5
- Isolato a 1000 V: no
- Arretramento: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no