• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento di input Digimatic RS-232C (HID), RS-232C-Anschluss un PC

Codice art.: 264-007
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Interfaccia dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264-007
EAN / GTIN 4946368065137
Codice del produttore 264-007
Numero-L L40700 145
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La seriale DMX - 1 è un'interfaccia microcontrollore per il collegamento di un dispositivo di misura con interfaccia ″Digimatic″ a un PC con interfaccia RS-232 C. Il DMX-1 offre i seguenti vantaggi: Collegamento semplice di un dispositivo di misurazione a un'interfaccia RS-232C su un PC Nessun alimentatore esterno necessario, l'alimentazione viene fornita tramite le linee di handshake RTS e DTR

Proprietà:

  • Dimensioni , (LxPxA): 58 x 62 x 18 mm
  • Alimentazione: Linee Handshake RTS e DTR
  • Collegamento interruttore a pedale: Sì
  • Dimensioni: 0,172 X 0,127 X 0,037 M
  • Modello: IT-007R