• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Digimatic Input Tool RS-232C (HID), RS-232C-Anschluss un PC

Réf.: 264-007

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence fabricant Digimatic Input Tool RS-232C (HID)

Identification et classification

Référence article 264-007
EAN / GTIN 4946368065137
Réf. fabricant 264-007
Article hors catalogue L40700 145
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La série DMX-1 est une interface microcontrôleur permettant de connecter un appareil de mesure avec une interface ″Digimatic″ à un PC avec une interface RS-232 C. Le DMX-1 vous offre les avantages suivants: Connexion simple d'un appareil de mesure à une interface RS-232C sur un PC Aucune alimentation externe nécessaire, l'alimentation est fournie via les lignes de prise de contact RTS et DTR

Caractéristique(s):

  • Dimensions , (LxPxH): 58 x 62 x 18 mm
  • Alimentation électrique: Lignes de poignée de main RTS et DTR
  • Connexion pour pédale de commande: Oui
  • Taille / dimension: 0,172 X 0,127 X 0,037 M
  • Modèle: IT-007R